pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56467 ZAF R7S LED 78MM 720LM 6W 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56467 ZAF R7S LED 78MM 720LM 6W 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 720...720 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219848307

Codice prodotto

BEG56467

Cod. produttore

56467

Produttore

BEG

Base:

R7s

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

720...720 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Capsula

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Colore del corpo:

Bianco

Controllo remoto possibile:

no

Con telecomando / controllo remoto:

no

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco neutro 3300-5300 K

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

6 kWh

Lampada LED. R7s. 6W. 720 lm. 4000K