BEGHELLI - BEG56458 ZAF SFE LED 800LM 6WE27 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219748225
Codice prodotto
BEG56458
Cod. produttore
56458
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
85 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
45 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K