BEGHELLI - BEG56447 G120 CH ZAFIRO LED 12WE27 2700


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 12...12 W 
- Flusso luminoso - 1600...1600 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 190 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219822123
Codice prodotto
BEG56447
Cod. produttore
56447
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
190 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
120 mm


