BEGHELLI - BEG56445 G95 CH ZAFIRO LED 10WE27 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219722102
Codice prodotto
BEG56445
Cod. produttore
56445
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
155 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
95 mm