BEGHELLI - BEG56414 ZAF R7S LED 78MM 700LM 5W 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8002219880291
Codice prodotto
BEG56414
Cod. produttore
56414
Produttore
BEG
Zafiro R7s 78mm Le lampadine del futuro con le forme di una volta Le lampade ZafiroLED offrono il meglio della tecnologia LED con prestazioni e design pari alle lampade tradizionali. Sono la vera soluzione nelle installazioni a vista. Le lampadineZafiroLED Beghelli sono state progettate con un innovativo procedimento costruttivo brevettato che utilizza una finissima lastra di puro Zaffiro sintetico in alternativa al Rame o al Vetro comunemente utilizzati. La combinazione di eccellente conducibilità termica ed elevata resistenza al calore, unite alla miscela di particolari gas presente all'interno dell'involucro in vetro, conferiscono alle lampadine T25 ZafiroLED Beghelli grandi prestazione e superiori doti di affidabilità. L'involucro completamente in vetro privo di punti d'ombra, permette una diffusione della luce con angolo completo di 360° - RA>80. Avvertenza: lampadina LED non dimmerabile, non utilizzare con variatori di luce.




