BEGHELLI - BEG56401 GOC LED ZAF 810LM 6WE27 2.7K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 6...6 W 
- Flusso luminoso - 810...810 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 105 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219958020
Codice prodotto
BEG56401
Cod. produttore
56401
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
sì
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
60 mm
Denominazione lampada:
Tipo A
Con telecomando / controllo remoto:
no
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K