pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56305 SORPRESA ZAFIROLED 6W 230V E27

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56305 SORPRESA ZAFIROLED 6W 230V E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 810...810 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 120 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8002219727442

Codice prodotto

BEG56305

Cod. produttore

56305

Produttore

BEG

Base:

E27

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

810...810 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

120 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Chiaro

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

15000 h

Diametro:

60 mm

Denominazione lampada:

Tipo A

Corrente nominale:

55...55 mA

ZafiroLED Goccia 6W - SorpresaZafiro Beghelli è la lampadina LED di nuova generazione dotata di un innovativo circuito integrato e di una batteria agli Ioni di Litio che gli consentono il funzionamento anche in caso di black-out. Si usa come una normale lampadina; Ottima resa luminosa: 810 lumen; Involucro in vetro per per la massima efficienza luminosa; 85% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED; Classe A++; Disponibile con temperatura di colore 2700K; Forma classica a Goccia, si adatta ad ogni apparecchio. LED 6W E27 810lm 2700K - 15000h.