BEGHELLI - BEG56304 P.LAMPADA SORPRESALED 230V E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Flusso luminoso - 70...70 lm
Lunghezza - 72 mm
Tensione nominale - 220...240 V
Forma della lampada - Goccia
Confezione
10 PZ
EAN
8002219717139
Codice prodotto
BEG56304
Cod. produttore
56304
Produttore
BEG
Base:
E27
Flusso luminoso:
70...70 lm
Lunghezza:
72 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
1 h
Diametro:
42 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


