BEGHELLI - BEG56303 SORPRESALED 4W 230V GU10 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GU10 
- Potenza della lampada - 4...4 W 
- Flusso luminoso - 300...300 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 56 mm 
Confezione
- 10 PZ 
EAN
8002219716798
Codice prodotto
BEG56303
Cod. produttore
56303
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
50 mm


