pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56302 SORPRESALED 4W 230V GU10 3000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56302 SORPRESALED 4W 230V GU10 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 280...280 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219716781

Codice prodotto

BEG56302

Cod. produttore

56302

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

280...280 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

50 mm

Lampada LED GU10 che si accende automaticamente in caso di mancanza di rete elettrica • Si usa come una normale lampadina GU10 • Ottima resa luminosa: fino a 300 lumen • Schermo opalino per un’ottimale diffusione della luce • 85% di risparmio energetico grazie alla tecnologia LED • Classe A+ • Corpo in alluminio per la massima dissipazione del calore. In caso di mancanza di energia elettrica • Si accende automaticamente solo in assenza di energia elettrica • Fino a 2 ore di autonomia grazie alla sua batteria ricaricabile interna ed alla sua elettronica intelligente