BEGHELLI - BEG56240 SPOT GLASS GU10 6W 95 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 520...520 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219854681
Codice prodotto
BEG56240
Cod. produttore
56240
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
520...520 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
53 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
700 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco caldo < 3300 K