BEGHELLI - BEG56232 T8 ECOLED STD 1200MM G1318W840


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 18...18 W
Flusso luminoso - 1900...1900 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 1268 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8002219736505
Codice prodotto
BEG56232
Cod. produttore
56232
Produttore
BEG
Base:
G13
Potenza della lampada:
18...18 W
Flusso luminoso:
1900...1900 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
1268 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Tubolare, attacco doppio
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
25 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no