BEGHELLI - BEG56220 ETUBE LED T8 1500MM 24WG13 865

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G13
Potenza della lampada - 24...24 W
Flusso luminoso - 2700...2700 lm
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Lunghezza - 1570 mm
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219817549
Codice prodotto
BEG56220
Cod. produttore
56220
Produttore
BEG
Base:
G13
Potenza della lampada:
24...24 W
Flusso luminoso:
2700...2700 lm
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Lunghezza:
1570 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
34 mm
Denominazione lampada:
T8
Con telecomando / controllo remoto:
no


