BEGHELLI - BEG56185 G120 ZAFIRO LED 12W E27 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - E27 
- Potenza della lampada - 12...12 W 
- Flusso luminoso - 1600...1600 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 190 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219843791
Codice prodotto
BEG56185
Cod. produttore
56185
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
190 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
A sfera
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
120 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no