BEGHELLI - BEG56178 OLIV LED ZAF 470LM 4WE14 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 470...470 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219743589
Codice prodotto
BEG56178
Cod. produttore
56178
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
470...470 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
96 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
15000 h
Diametro:
35 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no