BEGHELLI - BEG56162 HLO LED 42W 230V E27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 40...40 W
Flusso luminoso - 5800...5800 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 240 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219832092
Codice prodotto
BEG56162
Cod. produttore
56162
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
40...40 W
Flusso luminoso:
5800...5800 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
240 mm
Tensione nominale:
100...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
93 mm
Grado di protezione (IP):
IP64
Corrente nominale:
185...185 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no


