BEGHELLI - BEG56161 HLO LED 27W 230V E27 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 30...30 W
Flusso luminoso - 4300...4300 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 210 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219832085
Codice prodotto
BEG56161
Cod. produttore
56161
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
30...30 W
Flusso luminoso:
4300...4300 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
210 mm
Tensione nominale:
100...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
93 mm
Grado di protezione (IP):
IP64
Corrente nominale:
140...140 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no