BEGHELLI - BEG56160 HLO LED 18W 230V E27 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 20...20 W
Flusso luminoso - 2400...2400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 180 mm
Confezione
24 PZ
EAN
8002219732071
Codice prodotto
BEG56160
Cod. produttore
56160
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
20...20 W
Flusso luminoso:
2400...2400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
180 mm
Tensione nominale:
100...240 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Durata media nominale:
50000 h
Diametro:
70 mm
Grado di protezione (IP):
IP64
Corrente nominale:
85...85 mA
Con telecomando / controllo remoto:
no