BEGHELLI - BEG56146 REFLECTOR LED R80 12W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 910...910 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 116 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219729514
Codice prodotto
BEG56146
Cod. produttore
56146
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
910...910 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
116 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
80 mm


