BEGHELLI - BEG56144 REFLECTOR LED R63 10W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 690...690 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829498
Codice prodotto
BEG56144
Cod. produttore
56144
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
690...690 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
105 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
63 mm


