BEGHELLI - BEG56140 R7S ECOLED 118MM 16W 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 16...16 W
Flusso luminoso - 2000...2000 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829450
Codice prodotto
BEG56140
Cod. produttore
56140
Produttore
BEG
Base:
R7s
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2000...2000 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
27 mm
Corrente nominale:
75...75 mA