BEGHELLI - BEG56139 R7S ECOLED 78MM 10W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - R7s
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1250...1250 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829443
Codice prodotto
BEG56139
Cod. produttore
56139
Produttore
BEG
Base:
R7s
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1250...1250 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
22 mm


