pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56135 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56135 BISPINA LEDART 2W 12VGY6.35 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 2...2 W

  • Flusso luminoso - 210...210 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 53 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219729408

Codice prodotto

BEG56135

Cod. produttore

56135

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

2...2 W

Flusso luminoso:

210...210 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

53 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Forma della lampada:

Altri

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

12 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

GY6.35 Ledart - ECOLed il massimo delle prestazioni il meglio del design. Le Lampade ECOLed Beghelli GY6.35, particolarmente compatte sono compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Angolo di fascio 300° - RA 80. 2W GY6.35 210lm 4000K.