BEGHELLI - BEG56133 BISPINA LEDART 2W 12VG4 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 210...210 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 53 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219729385
Codice prodotto
BEG56133
Cod. produttore
56133
Produttore
BEG
Base:
Altri
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
210...210 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
53 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
12 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no