BEGHELLI - BEG56132 BISPINA LEDART 2W 12VG4 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 2...2 W
Flusso luminoso - 210...210 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829375
Codice prodotto
BEG56132
Cod. produttore
56132
Produttore
BEG
Base:
G4
Potenza della lampada:
2...2 W
Flusso luminoso:
210...210 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
50 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
12 mm


