BEGHELLI - BEG56131 BISPINA LEDART 4W 230VG9 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G9
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Tensione nominale - 230...230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8002219829368
Codice prodotto
BEG56131
Cod. produttore
56131
Produttore
BEG
Base:
G9
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h


