BEGHELLI - BEG56127 SPOTLED DIM 8W 95 GU10 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 680...680 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219723321
Codice prodotto
BEG56127
Cod. produttore
56127
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
680...680 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1100 cd


