pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56124 SPOTLED DIM 6W 95 GU10 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56124 SPOTLED DIM 6W 95  GU10 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6...6 W

  • Flusso luminoso - 510...510 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 56 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219723277

Codice prodotto

BEG56124

Cod. produttore

56124

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6...6 W

Flusso luminoso:

510...510 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

56 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

40000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

720 cd

Le lampade Spot ECOLed Beghelli dimmerabili, sono l’alternativa ai classici faretti alogeni ed offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. SPOT GU10 ECOLED 95° DIMMERABILE. LED 6W GU10 510Lm 4000K.