BEGHELLI - BEG56123 SPOTLED DIM 6W 95 GU10 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 56 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8002219723260
Codice prodotto
BEG56123
Cod. produttore
56123
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
56 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
700 cd