BEGHELLI - BEG56119 R7S ELED 118MM 16W 2200LM 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - R7s 
- Potenza della lampada - 16...16 W 
- Flusso luminoso - 2200...2200 lm 
- Temperatura di colore - 4000...4000 K 
- Lunghezza - 118 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8002219845115
Codice prodotto
BEG56119
Cod. produttore
56119
Produttore
BEG
Base:
R7s
Potenza della lampada:
16...16 W
Flusso luminoso:
2200...2200 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
28 mm
Con telecomando / controllo remoto:
no


