pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56115 R7SLEDFG 117MM 12W 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56115 R7SLEDFG 117MM 12W 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 10...10 W

  • Flusso luminoso - 1200...1200 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 118 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219816993

Codice prodotto

BEG56115

Cod. produttore

56115

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

10...10 W

Flusso luminoso:

1200...1200 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

118 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

22 mm

Corrente nominale:

75...75 mA

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

9.8 kWh

Lampada LED R7s che sostituisce le tradizionali alogene