BEGHELLI - BEG56114 R7SLEDFG 117MM 12W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 10...10 W
Flusso luminoso - 1200...1200 lm
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Lunghezza - 118 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219816986
Codice prodotto
BEG56114
Cod. produttore
56114
Produttore
BEG
Base:
Altri
Potenza della lampada:
10...10 W
Flusso luminoso:
1200...1200 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
118 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
22 mm
Corrente nominale:
75...75 mA
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
9.8 kWh


