BEGHELLI - BEG56111 R7SLED FG 78MM 6W 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - Altri
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 810...810 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 78 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8002219712882
Codice prodotto
BEG56111
Cod. produttore
56111
Produttore
BEG
Base:
Altri
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
22 mm
Corrente nominale:
75...75 mA