BEGHELLI - BEG56110 R7SLED FG 78MM 6W 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - Altri 
- Potenza della lampada - 6...6 W 
- Flusso luminoso - 810...810 lm 
- Temperatura di colore - 2700...2700 K 
- Lunghezza - 78 mm 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
8002219712875
Codice prodotto
BEG56110
Cod. produttore
56110
Produttore
BEG
Base:
Altri
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
810...810 lm
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Lunghezza:
78 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
22 mm
Corrente nominale:
75...75 mA