BEGHELLI - BEG56101 ECO GX53 LED 8W 230VGX53 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GX53
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 420...420 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219508546
Codice prodotto
BEG56101
Cod. produttore
56101
Produttore
BEG
Base:
GX53
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
420...420 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
29 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Diametro:
75 mm
Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.


