BEGHELLI - BEG56100 ECO GX53 LED 8W 230VGX53 3000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Base - GX53 
- Potenza della lampada - 6...6 W 
- Flusso luminoso - 400...400 lm 
- Temperatura di colore - 3000...3000 K 
- Lunghezza - 29 mm 
Confezione
- 1 PZ 
Serie di prodotti
EAN
8002219885104
Codice prodotto
BEG56100
Cod. produttore
56100
Produttore
BEG
Base:
GX53
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
29 mm
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Diametro:
75 mm
Le Lampade EcoLED Beghelli GX53, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.