pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56097 BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56097 BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 100...100 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 37 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219722539

Codice prodotto

BEG56097

Cod. produttore

56097

Produttore

BEG

Base:

G4

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

100...100 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

37 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

12 mm

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

2 kWh

G4 LEDART ECOLED 1.5W G4 100Lm 4000K.