BEGHELLI - BEG56096 BISPINA LEDART 1.5W 12VG4 3K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 100...100 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 37 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8002219722522
Codice prodotto
BEG56096
Cod. produttore
56096
Produttore
BEG
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
100...100 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
37 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Tipo di vetro / copertura:
Opaco
Indice di resa cromatica:
80-89
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
12 mm
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
2 kWh