pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56094 E LED BISP 2.5W12VGY6.35 3000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56094 E LED BISP 2.5W12VGY6.35 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - Altri

  • Potenza della lampada - 2.5...2.5 W

  • Flusso luminoso - 180...180 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 44 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8002219508492

Codice prodotto

BEG56094

Cod. produttore

56094

Produttore

BEG

Base:

Altri

Potenza della lampada:

2.5...2.5 W

Flusso luminoso:

180...180 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

44 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

19 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli GY6,35 particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperaturedi funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.