pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56087 E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56087 E LED BISPINA 1.5W 12VG4 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G4

  • Potenza della lampada - 1.5...1.5 W

  • Flusso luminoso - 95...95 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Lunghezza - 35 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219712851

Codice prodotto

BEG56087

Cod. produttore

56087

Produttore

BEG

Base:

G4

Potenza della lampada:

1.5...1.5 W

Flusso luminoso:

95...95 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Lunghezza:

35 mm

Tensione nominale:

12...12 V

Indice di resa cromatica:

80-89

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

9.7 mm

Le Lampade EcoLED Beghelli G4, particolarmente compatte sono una valida alternativa alle classiche lampadine alogene. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento.