BEGHELLI - BEG56057 ECOPAR38 IP65LED 15W230VE27 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 15...15 W
Flusso luminoso - 1350...1350 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 135 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8002219729347
Codice prodotto
BEG56057
Cod. produttore
56057
Produttore
BEG
Base:
E27
Potenza della lampada:
15...15 W
Flusso luminoso:
1350...1350 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
135 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
122 mm
Denominazione lampada:
PAR38
Grado di protezione (IP):
IP65


