BEGHELLI - BEG56046 ECOMR16 LED 6W 12V GU5.3 4000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 6...6 W
Flusso luminoso - 480...480 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 46 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219884794
Codice prodotto
BEG56046
Cod. produttore
56046
Produttore
BEG
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6...6 W
Flusso luminoso:
480...480 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
46 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
40000 h
Diametro:
50 mm
Denominazione lampada:
MR16
Intensità luminosa:
690 cd


