BEGHELLI - BEG56036 MR16 LED 6.5W 12V GU5.3 4000K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 6.5...6.5 W
Flusso luminoso - 460...460 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 52 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219599506
Codice prodotto
BEG56036
Cod. produttore
56036
Produttore
BEG
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
6.5...6.5 W
Flusso luminoso:
460...460 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
52 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1150 cd