BEGHELLI - BEG56033 ECOMR16 LED 4W 12VGU5.3 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU5,3
Potenza della lampada - 4...4 W
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 46 mm
Forma della lampada - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8002219884701
Codice prodotto
BEG56033
Cod. produttore
56033
Produttore
BEG
Base:
GU5,3
Potenza della lampada:
4...4 W
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
46 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
420 cd
Lampada EcoLED Beghelli MR16, particolarmente compatta, è valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.