BEGHELLI - BEG56027 E S LED 111 12W12VG53 30 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G53
Potenza della lampada - 12...12 W
Flusso luminoso - 900...900 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 68 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219508416
Codice prodotto
BEG56027
Cod. produttore
56027
Produttore
BEG
Base:
G53
Potenza della lampada:
12...12 W
Flusso luminoso:
900...900 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
68 mm
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di tensione:
AC
Diametro:
111 mm
Intensità luminosa:
1050 cd
Le Lampade EcoLED Beghelli Spot 111, sono compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offrono un elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.


