pagina iniziale
in esaurimento

BEGHELLI - BEG56025 SPOT LED 6.5W 35 230V GU10 3K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56025 SPOT LED 6.5W 35  230V GU10 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 6.5...6.5 W

  • Flusso luminoso - 420...420 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 58 mm

Confezione

  • 10 PZ

Serie di prodotti

EAN

8002219593726

Codice prodotto

BEG56025

Cod. produttore

56025

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

6.5...6.5 W

Flusso luminoso:

420...420 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

58 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

900 cd

Le Lampade EcoLED Beghelli Forma Spot GU10, particolarmente compatte sono una valida alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con un ampia gamma di apparecchi tradizionali esistenti, offronoun elevatissimo risparmio energetico e basse temperature di funzionamento. Particolarmente indicate per l’illuminazione di corridoi, vetrine, mostre d’arte, ecc.