BEGHELLI - BEG56024 ECO SPOTLED 4W 95 230VGU10 4K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 4...4 W
Flusso luminoso - 400...400 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219506375
Codice prodotto
BEG56024
Cod. produttore
56024
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
4...4 W
Flusso luminoso:
400...400 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
80-89
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
560 cd
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K