pagina iniziale

BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95 230VGU10 3K

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEG56023 ECO SPOTLED 4W 95  230VGU10 3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 4...4 W

  • Flusso luminoso - 380...380 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8002219950888

Codice prodotto

BEG56023

Cod. produttore

56023

Produttore

BEG

Base:

GU10

Potenza della lampada:

4...4 W

Flusso luminoso:

380...380 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

60 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

35000 h

Diametro:

50 mm

Intensità luminosa:

520 cd

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

GU10 ECOLed Premium 95° Full Plastic. Le lampade GU10 ECOLed Premium Beghelli, particolarmente efficienti sono l’alternativa ai classici faretti alogeni. Compatibili con gli apparecchi tradizionali esistenti alimentati a 230V.