BEGHELLI - BEG56018 SPOT LED 8W 35 230V GU10 4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - GU10
Potenza della lampada - 8...8 W
Flusso luminoso - 560...560 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 57 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8002219813138
Codice prodotto
BEG56018
Cod. produttore
56018
Produttore
BEG
Base:
GU10
Potenza della lampada:
8...8 W
Flusso luminoso:
560...560 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
57 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Riflettore
Indice di resa cromatica:
80-89
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
30000 h
Diametro:
50 mm
Intensità luminosa:
1300 cd


