BEGHELLI - BEG56013 ECO OLIVA LED 5W 230VE14 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E14
Potenza della lampada - 3.5...3.5 W
Flusso luminoso - 300...300 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 98 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8002219506320
Codice prodotto
BEG56013
Cod. produttore
56013
Produttore
BEG
Base:
E14
Potenza della lampada:
3.5...3.5 W
Flusso luminoso:
300...300 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
98 mm
Tensione nominale:
230...230 V
Forma della lampada:
Oliva
Tipo di vetro / copertura:
Chiaro
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
35000 h
Diametro:
35 mm